Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Go Flex Dokumentenhalter, L, verstellbar, transparent
Artikel-Nr.:
     C5083-296
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECGFL
EAN/GTIN:
     5060227670276
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer

Dokumentenhalter und Schreibtisch in einem!

Das Go-Flex Design sorgt dafür, dass der Dokumentenhalter leicht in einen Schreibtisch umgewandelt wird. Sie brauchen den Halter nur über die Tastatur an sich heranzuziehen. Weil Sie die Arbeit an sich heranbringen, beugen Sie vor, dass Sie nach vorne lehnen müssen.

Weitere Informationen:
Modell:
Konzepthalter
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
12 Positionen
Sonderoptionen:
A3
Länge:
570 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
1750 gram
Produktmaterialien:
Acryl-
Farbe:
Transparent
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
645 x 345 x 35
Bruttogewicht (in gram):
2350
HS code (tariff):
39261000
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,29*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,21*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,63*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,85*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.