Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK Gewindestangenabhängung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK Gewindestangenabhängung schwarz
GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK Gewindestangenabhängung schwarz
GEWINDESTANGENABH M4X1000 BK Gewindestangenabhängung schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-S2505400
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2505400
EAN/GTIN:
     4024318014975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Gewindestangenabhängung, schwarz, Gewindestange M4, Länge 1000 mm, kaschiert mit Kunststoffrohr, zur Höheneinstellung bauseits kürzen, Feinjustierung durch Drehen der Gewindestange, mit Baldachin zur Kaschierung der mechanischen Befestigungselemente, maximale Zugbelastung: 20 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.