Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S Straßenleuchte grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S Straßenleuchte grau
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S Straßenleuchte grau
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S Straßenleuchte grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96643228
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96643228
EAN/GTIN:
     5037319286882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte, Maxi, mit 48 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Fußgängerüberweg.. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Abdeckung: Glas, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 60 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Inklusive LED-Modul mit 5700K. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 580 x 230 x 160 mm Gewicht: 9,2 kg Windangriffsfläche: 0.115 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
160 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
230 mm
Gehäusefarbe:
grau
Länge:
580 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,84*
€ 738,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,08*
€ 718,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,95*
€ 698,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.