Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 Notlicht-Wand- und Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635656
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635656
EAN/GTIN:
     9010299883377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Notlicht-Wand- und Deckenleuchte und -Fluchtwegeleuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3h-Notlichtbetrieb, manuelle und Selbsttest(AutoTest)-Funktion. Sichtweite bis zu 20m. Entspricht DIN EN 1838 und DIN4844-1, inklusive 4 Piktogramme (links, rechts, Pfeil, grün). Flexible Montage dank variabler Kabeleintrittsöffnungen. Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. Lebensdauer: 50.000 h bei L80. IP65, Schlagfestigkeit: IK08. Dauer- oder Bereitschaftsmodus. Akku: LiFePO4 3,2V 1,5Ah. Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden. Abmessungen: 255 x 110 x 70 mm, Gewicht: 0,6 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
70 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
269 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
5700 K
Spannungsart:
AC
Breite:
110 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
255 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.