Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EQL C L3000 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 53W 4650lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EQL C L3000 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 53W 4650lm 4000K
EQL C L3000 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 53W 4650lm 4000K
EQL C L3000 LRO SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 53W 4650lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632046
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96632046
EAN/GTIN:
     9010299054791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal
Equaline Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Montage in Gipskartondecken. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Lichtband mit sichtbaren Nahtstellen zwischen den Optiken. Optiken: Leuchtdichte-reduzierende Optik (LRO) aus PMMA, UGR<19. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 3000 x 82 x 88 mm Gewicht: 6,3 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
19
Höhe/Tiefe:
88 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4650 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
82 mm
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
3000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK05
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
53 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
83 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.95
Weitere Suchbegriffe: Equaline, Lichtleiste, Lichtbalken, Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.