Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EQL CL C L546 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 18,6W 1840lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EQL CL C L546 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 18,6W 1840lm 3000K
EQL CL C L546 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 18,6W 1840lm 3000K
EQL CL C L546 PM SRE FS Kanal für LED-Lichtlinie 18,6W 1840lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631958
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631958
EAN/GTIN:
     9010299053916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Einbaukanal
Equaline-Kanal (schmaler Rahmen (FS)) mit Optiken für 2. Generation von Equaline. Gehäuse: Aluminium, silber pulverbeschichtet, geeignet zur Gipskartonmontage. Zur Einzel- und Lichtbandmontage. Optiken: opal (PM) aus PMMA. Lichtleiste, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 546 x 546 x 88 mm Gewicht: 2,2 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
21
Höhe/Tiefe:
88 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1840 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
546 mm
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
546 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK05
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
18.6 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
83 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.95
Weitere Suchbegriffe: Equaline, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.