Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALON LED 12L18 830 MWA V Wandeinbauleuchte 4W 96lm 3000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JALON LED 12L18 830 MWA V Wandeinbauleuchte 4W 96lm 3000K grau
JALON LED 12L18 830 MWA V Wandeinbauleuchte 4W 96lm 3000K grau
JALON LED 12L18 830 MWA V Wandeinbauleuchte 4W 96lm 3000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96271422
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96271422
EAN/GTIN:
     3607640335119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Außenwandleuchte
Orientierungsleuchte
Hochleistungsfähige LED-Leuchte für Einbau zur Orientierungsbeleuchtung, Ausrichtung: vertikal. LEDs, 12, mit integriertem Treiber: 180mA, nicht dimmbar. Gehäuse: Aluminium druckguss, lackiert dunkelgrau. Abdeckung: Polycarbonat (PC). Komplett mit Einbautopf aus Polyethylen (96271424, 128 x76 x 61 mm), auch separat erhältlich. Elektrischer Anschluss über 2-polige Anschlussklemme. Schutzklasse II, IP65, IK05. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: 71 x 108 x 51 mm Leuchten Leistung: 4 W Leuchten Lichtstrom: 96 lm Leuchten Lichtausbeute: 24 lm/W Gewicht: 0,3 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
29
Höhe/Tiefe:
51 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
96 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
108 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
71 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schlagfestigkeit:
IK05
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Einbaulänge:
105 mm
Einbaubreite:
103 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700398
ab € 206,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.