Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THORN CEILING ROSE GY WH Deckenbaldachin grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THORN CEILING ROSE GY WH Deckenbaldachin grau
THORN CEILING ROSE GY WH Deckenbaldachin grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96205307
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96205307
EAN/GTIN:
     7319870397756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin grau
baldachin
Deckenbaldachin für den Einsatz von Glacier II-Leuchten. Grundplatte: Aluminium druckguss, gehalten in satiniert grau. Abdeckung: Kunststoff, weiß. 2 x 5 x 2.5mm² Anschlussklemme für elektrischen Anschluss. Abmessungen: Durchmesser 120 x 40 mm Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungszubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.