Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCLITE PRO M TEC-GP ESC90 ECC WH Sicherheitsleuchte 3,3W 256lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESCLITE PRO M TEC-GP ESC90 ECC WH Sicherheitsleuchte 3,3W 256lm weiß
RESCLITE PRO M TEC-GP ESC90 ECC WH Sicherheitsleuchte 3,3W 256lm weiß
RESCLITE PRO M TEC-GP ESC90 ECC WH Sicherheitsleuchte 3,3W 256lm weiß
RESCLITE PRO M TEC-GP ESC90 ECC WH Sicherheitsleuchte 3,3W 256lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42188734
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188734
EAN/GTIN:
     9010299888211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 9 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul, werkzeuglose Anbindung an TECTON-Lichtbandsystem, profiliertes Stahlblech mit Polyesterlack beschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Dauerschaltung: -20°C bis +25°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Dimmwert im DC-Betrieb: 100%, Leuchten Leistung: 3,3 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,7 W, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: 250 x 60 x 85 mm, Gewicht: 0,77 kg,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
240
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
400
Höhe/Tiefe:
85 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
256 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
250 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3.3 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leistungsfaktor:
0.32
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.