Kanal für LED-Lichtlinie mit Rahmen aus Aluminium für den Einbau in Gipskartondecken, schwarz pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 2750 x 45 x 64 mm. Gewicht: 3,1 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
| |
Blendbegrenzung (UGR): | 25 |
Höhe/Tiefe: | 64 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000 h |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4560 lm |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
Spannungsart: | AC |
Breite: | 45 mm |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Fassung: | sonstige |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Länge: | 2750 mm |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | nein |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Schlagfestigkeit: | IK07 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Schutzart (IP): | IP20 |
Max. Systemleistung: | 56.2 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90 % |
Schutzklasse: | I |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Einbauhöhe/-tiefe: | 59 mm |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | ja |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | ja |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | ja |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Leistungsfaktor: | 0.98 |