Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-COV L3000 BLIND SR Blindabdeckung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-COV L3000 BLIND SR Blindabdeckung Silber
SLN2-COV L3000 BLIND SR Blindabdeckung Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172373
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172373
EAN/GTIN:
     9010757076976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel silber
blinddeckel
Blindabdeckung für LED-Lichtlinie für Anbau, Pendel und DI/ID aus in Silber. Ablängung auf ein genaues Maß bauseits möglich. Abmessungen: 3000 x 65 x 1 mm Gewicht: 1,29 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
Silber
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.