Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C CL MSC L795 SR Eck-Kanal für LED-Lichtlinie Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C CL MSC L795 SR Eck-Kanal für LED-Lichtlinie Silber
SLN2-C CL MSC L795 SR Eck-Kanal für LED-Lichtlinie Silber
SLN2-C CL MSC L795 SR Eck-Kanal für LED-Lichtlinie Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172161
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172161
EAN/GTIN:
     9010757039568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Anbau-Eck-Kanal für LED-Lichtlinieaus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 795 x 76 x 92 mm. Gewicht: 3,35 kg. Schutzart: IP20. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 795 x 76 x 92 mm Gewicht: 3,35 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell. Schutzart IP54 bei Wandmontage mit L-Bügel sowie Montage mit Deckenbefestigungsfeder sowie Seilabhängung in IP40 und IP54 Ausführung. Bei direkter Decken- sowie Wandmontage iSchutzart IP40 Schutz. BWS Schutz bei Deckenmontage direkt an die Decke oder Pendelabhängung mit BWS Kette. In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
76 mm
Farbe:
Silber
Länge:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Einbaukanal, installationskanal silber, installationskanal, installationskanal 800 mm, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.