Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANOS S SUSP SET AP2 WH Stangenaufhängung 2000mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANOS S SUSP SET AP2 WH Stangenaufhängung 2000mm weiß
LANOS S SUSP SET AP2 WH Stangenaufhängung 2000mm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171793
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171793
EAN/GTIN:
     9010299743046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Rohrabhängung mit Einspreisung für Produktfamilien LANOS. Zubehör bestehend aus weißem Pendelrohr 2000mm (kann bauseitig gekürzt werden), Klemmenanschluss, Halteblech mit weißer Abdeckung, Deckenanbaubügel, weißer Deckenrosette (Durchmesser 191 mm x 36 mm) aus Kunststoff und Einspeisungskabel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lanos, Zubehör, Stangenaufhängung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.