Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L35000 Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L35000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L35000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L35000 Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170547
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170547
EAN/GTIN:
     5037319376644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung zumtobel
durchgangsverdrahtung
Lichtband-Durchgangsverdrahtung 11-polig von der Rolle (5 x Netzversorgung, 2 x Steuerleitung, 2 x 2 unabhängige Notkreise) in Länge = 35 m. Buchsenabstand 1500 mm. 7x2,5mm² Leitungen werden in der Buchse geführt, 2x1,5mm² Leitungen werden seitlich der Buchse zum Abgriff mit der flexiblen Schneidbuchse VBS7 geführt. Lieferumfang enthält 2 Stk. Drahthalter pro Buchse. Befestigung durch CLIX-Technik. Gewicht: 9,87 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Lichtband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,87*
€ 1.058,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,57*
€ 1.052,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,31*
€ 1.016,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,25*
€ 988,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,58*
€ 937,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.