Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
TRINOS T-TW 7x2,5 4x1,5 1500 L15000 Durchgangsverdrahtung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170543
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170543
EAN/GTIN:
     5037319376606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung zumtobel
durchgangsverdrahtung
Lichtband-Durchgangsverdrahtung 11-polig von der Rolle (5 x Netzversorgung, 2 x Steuerleitung, 2 x 2 unabhängige Notkreise) in Länge = 15 m. Buchsenabstand 1500 mm. 7x2,5mm² Leitungen werden in der Buchse geführt, 2x1,5mm² Leitungen werden seitlich der Buchse zum Abgriff mit der flexiblen Schneidbuchse VBS7 geführt. Lieferumfang enthält 2 Stk. Drahthalter pro Buchse. Befestigung durch CLIX-Technik. Gewicht: 4,23 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Lichtband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.