Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON KK AL 3000 SET WH Kabelkanalset weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON KK AL 3000 SET WH Kabelkanalset weiß
TECTON KK AL 3000 SET WH Kabelkanalset weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168734
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168734
EAN/GTIN:
     9008709498587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanalset aus Aluminium,weiß pulverbeschichtet mit 4 Seitenteilen und 6 Kabelkanalhalter aus Kunststoff in Polycarbonat. Abmessungen: 3000 x 62 x 47 mm, Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
62 mm
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.