Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-IR Infrarotsensor, Anbau weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ED-IR Infrarotsensor, Anbau weiß
ED-IR Infrarotsensor, Anbau weiß
ED-IR Infrarotsensor, Anbau weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22161823
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22161823
EAN/GTIN:
     9008709125759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Infrarotsensor mit der Funktion eines Empfangsgerätes. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach) oder Aufputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt) oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Sensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet). Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Spannungsversorgung über Bus. Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Transformator, zumtobel trafo, infrarotsensor, LUXMATE, DIMLITE, EMOTION, Bewegungsmelder, Lichtband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.