Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPU 1002 5080
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPU 1002 5080
EAN/GTIN:
     8717349111657
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Loses Rad. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPB 1002 5080
ab € 13,41*
Ähnlich
Colson
WPPN 1002 5080
ab € 6,91*
Ähnlich
Colson
WPPB 1002 2000
ab € 10,20*
Ähnlich
Colson
WPPG 1002 2000
ab € 4,42*
Ähnlich
Colson
WPSM 1002 2000
ab € 3,69*
Ähnlich
Colson
WPPN 1002 2000
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.