Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postbox PB1, klein, 280x180x370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postbox PB1, klein, 280x180x370 mm-1
Postbox PB1, klein, 280x180x370 mm-1
Postbox PB1, klein, 280x180x370 mm-1
Artikel-Nr.:
     C4909-101249
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Postbox

Wenn eine größere Menge an Post transportiert werden muss, ist die Postbox genau die richtige Lösung. Durch die Griffe und die herausnehmbare Innenverstärkung ist sie besonders handlich und robust. Für den hausinternen Kurierdienst oder Fahrdienst, aber auch für die Inhouse Post im Gebäude eignet sie sich bestens. Soll der Inhalt manipulationssicher verpackt werden, wie z.B. Prüfungsunterlagen oder sensible Dokumente, dann kann die Postbox auch versiegelt werden.

  • Tragegriff mit PVC-Schutzschlauch
  • mit stabiler Innenverstärkung
  • stehend oder liegend befüllbar
  • Fenster für Kennzeichnung
  • Öffnung auf der Schmalseite
Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
280 x 180 x 370 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Posttasche, mehrwegtasche blau, mehrweg tasche, briefbox 280x220x80, Versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,12*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,49*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,23*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,45*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,35*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,87*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,96*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,82*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,78*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.