Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Maxi Magnet 30 mm kristallpink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Anwendung
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-4424-04
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     4424-04
EAN/GTIN:
     4001782250962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Besonders starker Magnet aus Neodymium (NdFeB), eingepresst in eine Halbkugel aus Polystyrol (PS). Klarsichtpackung mit 4 Stück. Größe: 30 x 16 mm (Ø x H). Farbe: Kristallfarben sortiert, kristallblau, kristallgelb, kristallgrün, kristallrot. Haftkraft: 1
Weitere Informationen:
Farbe:
kristallpink
... > Laurel > Magnete > Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet pink, Akten-Klammer, Blockmagnet, Briefklammer, Briefklammern, Büroklammer, Büroklammern, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Klammer, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Kreuzklammer, Magnet, Magnetband, Magnetband (Tafelmarkierung), Magnetbänder, Magnete, Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetzettelhalter, Magnet-Zettelhalter, Memoclip, Memo-Clip, Memohalter, Papierhalter, Papierklammer (Büroklammer), Papierklemme, Papierklemme (Büro), Papierklemmer, Papierklemmer (Zettelhalter), Planungstafel-Zubehör, Rundmagnete, Schmetterlingsklammer, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Selbstklebe-Zettelhalter (nicht ablösbar), Signalband (Tafelmarkierung), Signalmagnet, Tafelzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.