Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief- oder Eckenklammer Zacko 1 11x14 mm schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2844-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2844-11
EAN/GTIN:
     4001782201742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
Aus POM. Klip mit Klappe auf die Papiere stecken, zuklappen, fertig; zum Lösen wird einfach die Klappe wieder geöffnet; auch als Eckklammer verwendbar. Breite: 11 mm. Klemmweite: ca. 1 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: eckenklammer, Brief- oder Eckenklemmen, Maulklammer, Maulklammer (Briefklemmer), Multi Clip, Multi Clip (Briefklemmer), Multi Clip (Büro), Papierklammer, Papierklammer (Federklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,08*
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,08*
€ 1,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 0,95*
€ 1,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,78*
€ 0,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,74*
€ 0,88
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,71*
€ 0,84
pro Beutel
ab 20000 Beutel
€ 0,55*
€ 0,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2854-95
€ 1,26*
Ähnlich
Laurel
2872-95
€ 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.