|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C4811-78-81463 Herst.-Nr.: 78-81463 EAN/GTIN: 840304781201 |
| | |
|
|  |  |
 | OtterBox Kabellose Powerbank mit MagSafe | ihr magnetischer Begleiter für alle Fälle OtterBox Kabellose Powerbank für MagSafe dient dazu, dass Ihr iPhone auch unterwegs immer geladen bleibt. Klicken Sie einfach auf iPhone, um sofort den Batteriestand zu erhöhen. Dank der starken magnetischen Ausrichtung und Befestigung mit Ihrem iPhone ist die Powerbank sicher und stabil angeschlossen. Dieser kleine Akku ist kompakt und leicht und wird Sie überall hin begleiten, damit Ihr iPhone Sie nicht im Stich lässt und Sie immer produktiv bleiben. Dank der Kompatibilität mit den MagSafe Hüllen ist die Powerbank einfach zu verwenden, ohne den Stil Ihres Telefons zu beeinträchtigen. Über die intuitive LED-Anzeige haben Sie den Batteriestand stets im Blick. MERKMALE - Konzipiert für die nahtlose Interaktion mit der MagSafe-Technologie
- Starke magnetische Ausrichtung und Befestigung.
- Schlankes, dezentes Design für ein kabelloses 7,5W-Aufladen jederzeit und überall.
- 5.000-mAh-Akkukapazität für Stunden zusätzlicher Akkulebensdauer für Ihr Telefon.
- LED-Betriebsanzeigen für Ladestatus und Akkuladestand.
- USB-C-Kabel für USB-C-Anschluss zum Aufladen der Powerbank inbegriffen.
- Kompatibilität: Apple AirPods (3. Generation 2021 mit MagSafe Case), AirPods Pro (2. Generation 2023 & 2. Generation 2022) Apple iPhone 12 mini, Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 13 mini, Apple iPhone13, Apple iPhone 13 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, Apple iPhone14, Apple iPhone 14 Plus, Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 15, Apple iPhone 15 Plus, Apple iPhone 15 Pro, Apple iPhone 15 Pro Max, Apple iPhone 16, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max
OtterBox Kabellose Powerbank mit MagSafe | ihr magnetischer Begleiter für alle Fälle Die OtterBox Powerbank für MagSafe, perfekt im Büro,unterwegs oder am Strand zum Laden deines Smartphones. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Externe Batterien, Powerbanks, Mobiltelefon Zubehör, Batterien, Akku, Smartphone, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, OtterBox powerbank 5000 mah, OtterBox powerbank, powerbank 5000mah, MagSafe, Powerbank MagSafe, Magsafe für Powerbank |
|  |  |
| |