| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-78-81344 Herst.-Nr.: 78-81344 EAN/GTIN: 840304749669 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-Ladegerät funktioniert nahtlos mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken. Genießen Sie sicheres und effizientes Laden mit USB-Power Delivery (PD). Das 20-W-Ladegerät ist in zwei Farben und mit den Steckertypen C, G und I erhältlich. Es wurde streng auf Robustheit getestet und für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten OtterBox-Kabel konzipiert. Mit diesem Schnellladegerät sind Sie immer mit Strom versorgt und für alles bereit. MERKMALE - Kompaktes, energieeffizientes 20-W-USB-C-Schnellladegerät
- Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 56 % auf*
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Optimiert für schnelles Laden
- Rigoros getestet für sicheres, intelligentes Laden
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Basierend auf dem iPhone 14 Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, universalladegerät, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |