Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox Strada - Leder Flip Case mit MagSafe - MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max Shadow - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-93814
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-93814
EAN/GTIN:
     840304742042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

OtterBox Strada for MagSafe Series | hochwertiger und eleganter Schutz

Die Strada für MagSafe Serie bietet ausgereiften Schutz und zeitlosen Stil in einem eleganten, vielseitigen Design. Die hochwertige Lederhülle mit Folio-Abdeckung im Buchstil schützt Ihren Display und bietet Steckplätze für Karten und Bargeld. Das schlanke Profil lässt sich leicht in die Tasche schieben und macht die Strada für MagSafe Serie damit gleichermaßen ideal für Arbeit und Auszeiten am Wochenende. Die Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde funktioniert mit dem MagSafe-System von Apple, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Außerdem bietet die Strada für MagSafe Serie den hochwertigen OtterBox Sturzschutz für die Sicherheit Ihres Geräts. Der hochglänzende magnetische Verschluss sorgt für zusätzlichen Schutz und verleiht der Hülle das gewisse Extra.
    MERKMALE
  • Gemacht für MagSafe: Dank integrierter, perfekt arrangierter Magneten garantieren Strada für MagSafe Hüllen Kompatibilität mit MagSafe, um drahtloses Laden schneller und leichter zu machen als je zuvor. Verbinden und entfernen Sie MagSafe-Accessoires über integrierte Magneten*
  • Die Strada für MagSafe-Serie ist eine Folio-Schutzhülle aus Premium-Leder, die Ihr iPhone vor bis zu dreimal so vielen Stürzen schützt wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt.
  • Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
  • Die sich weich anfühlende Leder Folio-Schutzhülle schützt das Display und verfügt über einen vertikalen Schlitz zum Verstauen von Bargeld und Karten
  • Eine magnetische Verriegelung sichert das Folio in geschlossenen und offenen Positionen.
  • Erstklassige Schutzhülle gepaart mit traditionellem handgefertigtem Stil, die Strada für MagSafe-Serie ist eine zeitlose Hülle, die beeindruckt.
  • Kombinieren Sie Ihre Hülle mit einem kratzfesten und robusten Displayschutz von OtterBox für kompletten Rundumschutz.
  • Abfallreduzierte Verpackung: Wir bei OtterBox haben konkrete Schritte zur Reduzierung unserer Umweltauswirkungen unternommen, weswegen wir unsere Einzelhandelsverpackung aus nachhaltigen Materialien herstellen, die völlig recycelbar sind und fast kein Plastik benutzen.
OtterBox Strada for MagSafe Series | hochwertiger und eleganter Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

*Wir empfehlen die Stromversorgungslösungen von OtterBox für eine optimale Qi Wireless Erfahrung **Gilt nur für die Strada Hülle"
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,52*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,89*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.