| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-92961 Herst.-Nr.: 77-92961 EAN/GTIN: 840304733408 |
| | |
|
| | |
| Defender XT | Professioneller Schutz Holen Sie sich legendären Schutz für Ihr Telefon mit einer schlanken Hülle, funktioniert einwandfrei mit dem MagSafe-System von Apple. Die Defender Series XT ist eine schlankere Version der Classic-Ausführung. Sie ist zwar kleiner, bietet aber dennoch einen optimierten Sturzschutz. Sämtliche Elemente für Robustheit und Zuverlässigkeit im Telefonschutz finden sich in dieser Hülle wieder. Das hochwertige, stabile Design mit klaren Linien und komfortabler Griffigkeit schützt Ihr Telefon vor schweren Stürzen, Kratzern und Stößen. Die erhöhte Kante bietet zusätzlichen Schutz für Kamera und Bildschirm. Der beste Schutz von OtterBox ist gerade noch besser geworden – die Defender Series XT – bereit für alles. MERKMALE - Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren. Funktioniert mit dem MagSafe-Ladegerät von Apple und Qi Wireless*
- Nachhaltig produziert: Aus 50 % recyceltem Plastik gefertigt
- Sturzschutz: DROP + | 5X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
- Schützende Portabdeckungen: Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display
Defender XT | Professioneller Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Wir empfehlen die Stromversorgungslösungen von OtterBox für eine optimale Qi Wireless Erfahrung **Gilt nur für die DefenderXT Hülle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |