| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-92883 Herst.-Nr.: 77-92883 EAN/GTIN: 840304732647 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Symmetry mit MagSafe | Schlanker und nachhaltiger Schutz perfekt für das innovative MagSafe system Machen Sie mit der Symmetry für MagSafe Serie das Beste aus Ihrem neuen Apple iPhone. Die schlanke Hülle betont das elegante Design Ihres iPhones und wurde genau auf das neue MagSafe-System von Apple abgestimmt, sodass Ihr iPhone ein ganz neues Level an Interaktivität bietet. Sämtliche Tasten und Funktionen Ihres Telefons arbeiten einwandfrei, während die widerstandsfähige Hülle es vor Stürzen, Stößen und Missgeschicken schützt. Durch ihr einteiliges Design lässt sich die Hülle leicht anbringen. Nutzen Sie Ihr Telefon sorgenfrei, ohne Kompromisse beim Stil zu machen. MERKMALE - Die Schutzhülle der ultraschlanken Symmetry für MagSafe Serie wird Tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen, um den größtmöglichen Schutz Ihres Smartphones sicherzustellen
- Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)** - Schützen Sie Ihr Smartphone mit der ultraschlanken Symmetry für MagSafe Serie, die sich leicht installieren lässt und dreimal so viele Stürze übersteht wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt. Das sind 78 einzelne Stürze aus einer Höhe von 1, 22 m.
- Passgenau: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
- Zu 50 % aus recyceltem Plastik hergestellt, bietet die Symmetry für MagSafe Serie von OtterBox einwandfreien, eleganten und stilvollen Schutz vor Kratzern und Sprüngen.
- Kombinieren Sie Ihre Hülle mit einem kratzfesten und robusten Displayschutz von OtterBox für kompletten Rundumschutz.
OtterBox Symmetry mit MagSafe | Schlanker und nachhaltiger Schutz perfekt für das innovative MagSafe system WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” **Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |