Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Apple iPhone 14 Pro - Schwarz - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-88504
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88504
EAN/GTIN:
     840262381185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

OtterBox Symmetry Series | sturzsicher, schützende dünne Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz

Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Was wirklich praktisch ist, denn bei all den Farben brauchen Sie definitiv mehr als nur eine Hülle. Ob hübsch, verspielt, gewagt oder auffällig, die Symmetry Series bietet extraschlanke ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt.
    MERKMALE
  • Antimikrobiell
  • Hergestellt mit mehr als 50 % recyceltem Material
  • OtterBox Sturzschutz: DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Leicht, schlank und ideal für jede Tasche
  • Erhöhte, abgeschrägte Kante schützt Ihren Touchscreen
OtterBox Symmetry Series | sturzsicher, schützende dünne Hülle, 3x getestet nach Militärstandard, antimikrobieller Schutz

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,56*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.