| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-85468 Herst.-Nr.: 77-85468 EAN/GTIN: 840104286098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Easy Grip Gaming-Schutzhülle | Schützen Sie Ihr Telefon vor Stürzen und Überhitzung Spielen verändert sich. Lange Spielsessions belasten Hände und Telefon. Die Easy Grip Gaming-Schutzhülle bietet zuverlässigen OtterBox Schutz und sorgt gleichzeitig für Komfort beim Gaming unterwegs. Mit einem ergonomischen, rutschfesten Design, das Komfort und Schwitzschutz für die Hände bietet, leitet die Easy Grip Gaming-Schutzhülle mit CoolVergence-Technologie Hitze ab und reduziert so das Risiko eines Überhitzens während des Spiels. Die Hülle lässt sich leicht reinigen und ist zum Schutz der Oberfläche vor vielen alltäglichen Bakterien mit antimikrobieller Technologie ausgestattet.* Sämtliche Tasten, Funktionen und Merkmale Ihres Telefons sind problemlos nutzbar. Und Sie erhalten den uneingeschränkten OtterBox Drop+ Sturzschutz mit 5G-Kompatibilität. Das schlanke Design gleitet leicht in die Tasche und lässt sich einfach aufsetzen oder abnehmen, damit Sie Ihr Spiel in wenigen Augenblicken starten können. Die Easy Grip Gaming-Schutzhülle ist die perfekte OtterBox Hülle für Ihr Spiel. MERKMALE - Technologie zur Wärmeableitung: CoolVergence-Die hitzeableitende Technologie reduziert das Risiko eines Überhitzens des Telefons beim Spielen.
- Schweißresistent: Schweißresistente Textur
- Sturzschutz: DROP+ | 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
- Antimikrobiell: Leicht zu reinigen und mit langanhaltender antimikrobieller Wirkung, die hilft, die Außenseite der Schutzhülle vor vielen alltäglichen Bakterien zu schützen.*
- Rutschsicherer Griff: Die ergonomischen Anti-Rutsch-Griffkanten sorgen für komfortablen, Controller-artigen Griff beim Spielen
- Schlankes Design: Das schlanke Design stellt sicher, dass die Tasten und die Stummschalttaste erwartungsgemäß funktionieren
Easy Grip Gaming-Schutzhülle | Schützen Sie Ihr Telefon vor Stürzen und Überhitzung WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Hilft, die Außenseite der Hülle gegen viele gängige Bakterien zu schützen. Bietet keinen Schutz für Sie selbst oder den Controller. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Otterbox Accessory |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |