| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-83939 Herst.-Nr.: 77-83939 EAN/GTIN: 840104269824 |
| | |
|
| | |
| Defender | Solider Schutz Sie sind auf der Suche nach legendärem Schutz? Mit der Defender Series haben Sie ihn gefunden. Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen. Die mitgelieferte Halterung dient zudem gleichzeitig als Gürtelclip und freihändiger Ständer. Die Defender Series ist mit ihrem robusten, ausgeklügelten Design bei Arbeit und Freizeit immer einsatzbereit und aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt. MERKMALE - Nachhaltig produziert: Defender ist aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff hergestellt.
- Mehrschichtiger Schutz: Die stabile Innenschale und die robuste Außenhülle sorgen für mehrschichtigen Schutz.
- Schützende Portabdeckungen: Portabdeckungen halten Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fern.
- Sturzschutz:DROP+ | 4x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
- Halterung im Lieferumfang enthalten: Die Halterung kann am Gürtel befestigt und als freihändiger Ständer verwendet werden
Defender | Solider Schutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN ""Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox displayfolie, mobiltelefon hülle, displayfolie 6, 1", handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |