Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7530 AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 1
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 1
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 2
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 3
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 4
AVM FRITZ!Box 7530 AX Bild 5
Artikel-Nr.:
     C480-20002930
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002930
EAN/GTIN:
     4023125029301
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 7530 AX

Das neue Wi-Fi 6 (WLAN AX) für alle DSL- und VDSL-Anschlüsse inklusive Supervectoring 35b: Die FRITZ!Box 7530 AX hat die neueste Technologie an Bord und verbindet mühelos alle Ihre Geräte mit dem Internet.

Wi-Fi 6 (WLAN AX) – optimales WLAN für alle Geräte

Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Computer – immer mehr Geräte tummeln sich heute im WLAN. FRITZ!Box 7530 AX ist dafür gerüstet und unterstützt die neueste WLAN-Generation Wi-Fi 6 (WLAN AX). Neue Übertragungsverfahren sorgen für höchste Geschwindigkeiten in Ihrem WLAN. Und das Beste: Wi-Fi 6 (WLAN AX) erreicht auch dann optimale Datenraten, wenn viele Geräte gleichzeitig im Heimnetz angemeldet sind. Bewährte Standards wie WLAN AC und N sorgen zudem für Kompatibilität mit allen Geräten.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 7530 AX auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Komfortable Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse

An Bord der FRITZ!Box 7530 AX befindet sich eine Telefonanlage für moderne IP-basierte Anschlüsse. Via DECT verbinden Sie bis zu sechs Schnurlostelefone. Zudem finden auch Ihr analoges Telefon oder Fax Anschluss. Mehrere Anrufbeantworter, Online-Telefonbücher und zahlreiche Komfortfunktionen machen Telefonieren über die FRITZ!Box 7530 AX zum ungestörten Vergnügen.

Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten

Die FRITZ!Box 7530 AX ist für alle DSL-Anschlüsse bis 300 MBit/s geeignet. Ob ADSL, ADSL2+, VDSL oder Supervectoring 35b: Ihre FRITZ!Box stellt die Verbindung her und Sie genießen Highspeed im Internet. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Anschluss bieten vielfältige Möglichkeiten: Sie können damit nicht nur all Ihre Endgeräte mühelos ins Netzwerk integrieren, sondern auch Ihren Drucker einbinden und einen USB-Speicher bereitstellen. So nutzen Sie Ihre Filme, Bilder und Musik wann und wo Sie möchten.

Technische Daten

  • Anschlüsse
    • VDSL- oder ADSL-Anschluss
    • IP-basierte Telefonie
    • 4 x Gigabit-LAN; WAN über LAN 1
    • WLAN Access Point IEEE 802.11ax, ac, n, g, a
    • 1 x USB-Anschluss für Speicher und Drucker
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
  • Internet
    • DSL-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP AV
    • VDSL- oder ADSL-Anschluss
    • Unterstützt VDSL-Anschlüsse bis 300 MBit/s mit Supervectoring (35b)
    • Unterstützt VDSL-Anschlüsse mit 100 MBit/s mit Vectoring (Full Vectoring)
    • Unterstützt VDSL Long Reach
    • Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN
    • Routerbetrieb auch mit Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder Mobilfunk-Stick (LTE/UMTS/HSPA)
    • Unterstützung von IPv6
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
  • WLAN
    • Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz)
    • Kompatibel zu den WLAN-Standards IEEE 802.11a/g/n/ac
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90).
    • 2x2 (2,4 GHz), 3x3 (5 GHz) mit MU-MIMO
    • Dual-Band-WLAN: Gleichzeitiger Betrieb im 5-GHz- und 2,4 GHz-Band
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung, zusätzlich WPA3/2 Transition Mode verfügbar
    • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
    • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
    • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • Telefonie
    • Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
    • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
    • DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie
    • 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)
    • Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung (fax to mail)
    • Telefonbuchkontakte lokal oder online verwalten (Google, Apple iCloud, Telekom Mail u. a.)
    • Anrufliste, Rufnummernsperre, Kurzwahl, Durchwahlfunktion
    • Wahlregeln für individuelle Rufnummern-Nutzung
    • Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen, Vermitteln
    • Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und Klingelsperre
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
    • Anmeldung von IP-Telefonen (LAN/WLAN) nach SIP-Standard
    • FRITZ!App Fon für Festnetztelefonate mit dem Smartphone
  • Komfort für das Heimnetz
    • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Filme zur Verfügung (DLNA/UPnP AV)
    • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
    • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk und diese sicher mit Freunden teilen
    • Vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Mediastreaming
    • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte
    • Gastzugang: bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
    • Wake on LAN per Internet
    • Unterstützt DLNA-fähige Geräte
    • Unterstützt auch Online-Speicher, Internetradio und Podcasts
  • FRITZ!OS
    • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design)
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit, auf Wunsch per Auto-Update
    • Praktische FRITZ!Apps für das Smartphone: MyFRITZ!App für FRITZ!-Komfort auch unterwegs, der clevere WLAN-Helfer FRITZ!App WLAN und die FRITZ!App Smart Home für die komfortable Bedienung Ihres FRITZ! Smart Home.
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
    • Smart-Home-Unterstützung von DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten
    • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 7530 AX
    • Netzteil
    • 4 m langes DSL-Anschlusskabel
    • 1,5 m langes LAN-Kabel
    • Installationsanleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x T x H): 208 x 150 x 37 mm
    • Wandmontage möglich
    • Mittlere Leistungsaufnahme: 6 Watt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 187,61*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,99*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 151,26*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,45*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,69*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,38*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.