Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen UltraBoard 955 Numeric Numerische Tastatur PC USB Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEU955NUM
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEU955NUM
EAN/GTIN:
     8719274673613
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Computer Maus
Computermaus
Die perfekte Lösung, wenn Sie regelmäßig mit Zahlen arbeiten.

Die perfekte Ergänzung
Der UltraBoard 955 externe Ziffernblock ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer kompakten Tastatur, wenn Sie regelmäßig Zahlen eingeben müssen. Sie können die Muskelaktivität auf beide Hände verteilen, indem Sie ganz einfach die Daten mit der linken- oder rechten Hand abwechselnd eingeben. Dies steigert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität bei der Arbeit. Dieser externe Ziffernblock verfügt über einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in weißer Farbe mit dunkler Beschriftung. All diese Eigenschaften versprechen eine komfortable und präzise Dateneingabe, die zu weniger Tippfehlern führt. Vier praktische Hotkey-Tasten, integrierte Navigationstasten und eine LED-Anzeige für das Ein- und Ausschalten, sind großartige Features, die das UltraBoard 955 Numeric zur perfekten Ergänzung Ihrer Kompakttastatur UltraBoard 950 machen.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Hellgrau, Weiß
Material:
Kunststoff, Gummi, Stahl, Textil
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Warentarifnummer (HS):
84716060
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
PC
Tastatur-Switch:
Scherenschalter
Tastatur - Tastenanzahl:
21
Plug:
Ja
Kompatible Produkte:
BakkerElkhuizen UltraBoard 950
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
87 mm
Tiefe:
146 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
134 g
Verpackungsbreite:
146 mm
Verpackungstiefe:
87 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
177 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,1696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.