Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Acrylic Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESSUALGY180D80
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESSUALGY180D80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
BE Safety Screen U Acrylic
Konzentriertes Arbeiten dank akustisch wirksamem Material.

Mit den BE Safety Screens können Sie sich Ihre persönliche Ruhezone im Büro schaffen. Die BE Safety Screens werden aus schallabsorbierendem PET-Filz hergestellt, der nicht nur den Lärm reduziert, sondern auch nachhaltig ist. Die Schutzwände bieten Sichtschutz, ohne dass Sie sich komplett abschotten. Sie können zwischen Schutzwänden mit oder ohne Acrylfenster wählen. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie eine einzelne Rückwand, eine einzelne Seitenwand oder eine U-Form benötigen. Die BE Safety Screens bieten eine einfache Installation mit einer großen Auswahl an Formaten, Aufstellungen und Befestigungsmöglichkeiten für jeden Schreibtisch. Sie sind außerordentlich robust, leicht zu reinigen und bieten einen wirksamen Schutz vor Tröpfcheninfektion. Die BE Safety Screens fügen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung ein und verbinden unauffälliges Design mit mehr Privatsphäre und Hygiene im Büro.

Akustische Wirkung.
Mit den BE Safety Screens können Sie in einer ruhigeren Atmosphäre an Ihrem Schreibtisch arbeiten. Dank der schallabsorbierenden Eigenschaften (Absorptionsklasse B) des PET-Filzmaterials können Sie ungestörter arbeiten. Das akustisch wirksame Material sorgt für ein ruhiges Arbeitsumfeld und ist besonders für Großraumbüros geeignet. Freuen Sie sich auf einen niedrigeren Geräuschpegel und verbessern Sie deutlich Ihre Konzentration bei der Arbeit am Schreibtisch.

Nachhaltiges Material.
Die BE Safety Screens werden aus PET-Filzmaterial hergestellt. Dieser PET-Filz wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Die Schutzwände bestehen zu 100 % aus recyceltem Material. Die Vorteile des PET-Filzmaterials sind, dass diese Produkte sehr robust, leicht zu reinigen, UV-stabil, schwer entflammbar (Die Feuerklasse des PET-Filzmaterials ist B1.) und zu 100 % recycelbar sind. Das grau-melierte Material macht die BE Safety Screens zu einem schönen Accessoire auf jedem Schreibtisch, für den festen Arbeitsplatz oder den Shared-Desk.
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
600 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Schellen enthalten:
Ja
Anzahl der Klammern:
4
Sichtfenster:
Ja
Produktfarbe:
Hellgrau
Material:
PET-Filz
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
Grau
Geräuschunterdrückung:
Ja
Hygienisch:
Ja
Abnehmbares Sichtfenster:
Ja
Sichtfenstermaterial:
Acryl
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 487,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,29*
€ 579,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.