Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
BakkerElkhuizen Footform Dual Footrest
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEFFD
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFFD
EAN/GTIN:
     8717399993722
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze bakker elkhuizen
Ergonomisch, verstellbare Fußstütze mit Fußbedienung.

Die Footform Fußstütze wurde entwickelt, damit Sie im Sitzen eine gesunde und ergonomische Haltung einnehmen können. Diese Fußstütze ist mit einem einzigartigen Fußbedienungsknopf leicht höhenverstellbar. Die Footform Fußstütze ist in zwei Varianten erhältlich: die Footform Dual-Fußstütze mit einem größeren Verstellbereich von 40 mm bis 300 mm und die Footform Standard-Fußstütze mit einem kleineren Verstellbereich von 40 mm bis 170 mm. Eine stabile Fußstütze, ausgestattet mit einem Anti-Rutsch-Profil, einem robusten Stahlrahmen und verwendbar in Kombination mit jedem Stuhl oder Arbeitsplatz. Wählen Sie Ihre ideale Höhe und bringen Sie Ihre Füße, Knöchel, Knie und Oberschenkel in eine bequeme Position. Die Beine werden besser durchblutet, und das hilft Ihnen, aufmerksam und konzentriert zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
450 mm
Höhe (min):
40 mm
Höhe (max):
300 mm
Gewicht:
5600 g
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
5950 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
57 kg
Höhenverstellung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.