| |
|
| Artikel-Nr.: C4630-BNEESLWR Herst.-Nr.: BNEESLWR EAN/GTIN: 8717399997973 |
| |
|
| | |
| Zubehör des Ergoslider Plus+ zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Handgelenke. Für optimalen Komfort beim Arbeiten. Praktisch: Leicht auf der Barmouse anzubringen. Komfort: Größere Auflagefläche für mehr Unterstützung. Sicherheit: Schützt den ErgoSlider Plus+ vor Verschmutzung. Eine Handgelenkauflage hilft, das Handgelenk beim Tippen in neutraler Position zu halten. Außerdem dient sie zum Ausruhen zwischendurch. Eine zu weiche Handgelenkauflage kann das Handgelenk jedoch fixieren, was zur zusätzlichen Belastung der Muskeln führt. Es ist wichtig, dass die Handgelenke sich in der richtigen Höhe befinden, damit sie in neutraler Position bleiben. Während des Arbeitens mit Tastatur und Maus ist es wichtig, dass der Arm ausreichend unterstützt wird. Möglich ist dies mithilfe guter Armstützen am Bürostuhl, aber auch mittels separater Arm- oder Handgelenkstützen. Sie reduzieren die Muskelspannung in Armen und Schultern und erhöhen den Komfort. Eine Handgelenkauflage hilft, das Handgelenk beim Tippen in neutraler Position zu halten. Außerdem dient sie zum Ausruhen zwischendurch. Weitere Informationen: | | Abmessungen (BxTxH): | 480 x 150 x 30 mm | Gewicht: | 276 g | Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |