Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color C5/6DL+, intensiv rot, Haftklebung,100 g/qm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74617.92
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74617.92
EAN/GTIN:
     7610425328905
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: intensiv rot. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivrot
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.