Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C5,hochweiss, Haftklebung, Fenster,120 g/,250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-42999
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42999
EAN/GTIN:
     7611722015895
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Mit Fenster links, 100 x 45 mm. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,71*
€ 72,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,86*
€ 71,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,67*
€ 68,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,96*
€ 58,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,45*
€ 56,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.