Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C5/6 DL+, goldgelb, Haftklebung, 100 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-18833.42
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     18833.42
EAN/GTIN:
     7610425853315
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: goldgelb. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5/6 DIN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.