| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9817708 Herst.-Nr.: 9817708 EAN/GTIN: 4031101730257 |
| | |
|
| | |
| Latzhose Modell: 8884, Farbe: kornblau Artikel-Nr.: 98177 Material: 100% Baumwolle (FR) ca. 350 g/m², Satinbindung Funktional und sicher: Latzhose mit Querteilungsnähten im Hosenbein und neuem modischen Schnitt aus dem flamm- hemmenden Schutzgewebe banox+ - elastische Träger - schlagfeste und hitzebeständige Kunst- stoffsteckverschlüsse - hochgezogener Nierenschutz - gekreuzter Trägeransatz - 1 aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett, 1 Latzinnentasche - Schlitz mit Kunststoffreißverschluss - Seiteneinstieg mit verdeckten Knöpfen, weitenverstellbar, links - 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Gesäßtasche, rechts mit Patte und Klett - 1 Schenkeltasche rechts mit Patte und Klett - Kontrastnähte - Label mit Piktogrammen Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/ Bundhose getragen werden. Zertifiziert gemäß: EN ISO 11611 Klasse 1-(A1+A2) EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1 Größe: 42 - 64, 90 - 110 Pflege: Bei 75°C waschbar, nicht Chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex welding | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 50 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Schweißerschutzbekleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Latzhose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Latzhose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Reißverschluss, Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose uvex blau, schweißer latzhose, schweißerlatzhose uvex, Hose, Schutzkleidung, 98177, 8884 |
| | |
| |