| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772433 Herst.-Nr.: 9772433 EAN/GTIN: 4031101812939 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos B-S-WR 9772 Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung - Gekürzter Schirm - Beklebt mit Reflexset L - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe grün - Artikel-Nr.: 9772.433 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos B-S-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex bauhelm grün, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97724 |
| | |
| |