| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9772236 Herst.-Nr.: 9772236 EAN/GTIN: 4031101597003 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos B-WR 9772 - Neuer leichter Helm im sportlichen Design mit 3 variablen Ventilationsöffnungen, eine im Stirn- sowie zwei im Hinterkopfbereich - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem für stufenlose Weitenregulierung - Beklebt mit Reflexset L - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe orange - Artikel-Nr.: 9772.236 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos B-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex orange, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9772, 97723 |
| | |
| |