| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9770136 Herst.-Nr.: 9770136 EAN/GTIN: 4031101597072 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos E-WR 9770 - Neuer leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen (komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich) - Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC) - Beklebt mit Reflexset L - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe gelb - Artikel-Nr.: 9770.136 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos E-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | gelb | Verschluss: | Ohne Verschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm gelb, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9770, 97703 |
| | |
| |