Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pheos E 9770020 weiß ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9770020
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9770020
EAN/GTIN:
     4031101510156
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit einer vollständig geschlossenen Helmschale und Zertifizierung nach EN 50365 (1.000 Volt AC) ist der uvex pheos E bestens für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pheos
Größe verkettet:
51 cm - 61 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
High Density Polyethylen (HDPE)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex pheos E
Produkttyp:
Industrieschutzhelm
Schirmlänge:
langer Schirm
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9770, 97701
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.