| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9726014 Herst.-Nr.: 9726014 EAN/GTIN: 4031101073156 |
| | |
|
| | |
| uvex 9726 - Stabiler leichter Gesichtsschutzschirm mit Spezialsteckadapter zur Befestigung an handelsüblichen Arbeitsschutzhelmen - Längenverstellbare Adapterschiene, Visier in drei Stufen arretierbar, einfacher Scheibenwechsel - Rahmenfarbe schwarz, Polycarbonat-Scheibe farblos/UV 2-1,2, unbeschichtet - Ersatzscheibe: 9723 017 Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | 9710 Face shield | Beschichtung: | unbeschichtet | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Hinweise: | nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar, Kombinierbar mit | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W1 B | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Visier | Produktname: | 9726 Visier PC farblos | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |