| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8871206 Herst.-Nr.: 8871206 EAN/GTIN: 4031101493541 |
| |
|
| | |
| -Bundjacke -Modell: 8835, -Artikel - Nr.: 88712 -Farbe: kornblau -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle245 g/m² , Köperbindung - Praktische Bundjacke mit vielfältigenTaschenvarianten - Umlegekragen - Verdeckte Leiste mit Druckknöpfen - 1 Brusttasche links mit Patte undDruckknopf verschließbar - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Armbündchen mit Druckknopf - Rücken glatt - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 44, 46 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 88712, 8835 |
| | |
| |