|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4406-8153004 Herst.-Nr.: 8153004 EAN/GTIN: 4031101235141 |
| |
|
|  |  |
 | - Damenhose - Modell: 246 - Farbe: weiß - Artikel - Nr.: 81530 - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 215 g/m² - Köperbindung - Bequeme Damenhose mit Gummizug - Bund mit Gummizug und glattem Vorderbundeinsatz - 1 Beutelseitentasche in rechter Seitennaht, verschließbar mit verdecktem Druckknopf - Wäschereigerechte Verarbeitung - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 34 - 54 - Pflege: Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Trockner: II Punkte, wäschereigeeignet - Übergrößenzuschlag: ab Größe 48 + 10% Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Damen | Größe verkettet: | 42 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | D-Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen weiß, berufshose, Hose, Arbeitskleidung, 81530, 246 |
|  |  |
| |