| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6098411 Herst.-Nr.: 6098411 EAN/GTIN: 815733013605 |
| | |
|
| | |
| Der vielseitige 9000 ,Series™ ,9013 bietet Ihnen branchenführenden Schnittschutz, komplett mit einer HPPE-Außenschicht aus Mischgewebe und einer angerauten Nitril-Handflächenbeschichtung mit außergewöhnlicher Grifffestigkeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Strickbund, mit SuperFabric®-Schutzkacheln | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 11 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor 9000 Series 9013 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe, Stichschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6026, 60984 |
| | |
| |