Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex power protect V1000 60840 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6084010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6084010
EAN/GTIN:
     4048612085424
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Körper ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen dem größten Risiko ausgesetzt, einen elektrischen Schlag zu erleiden. Der Schutzhandschuh uvex power protect V1000 bietet sicheren Schutz vor elektrischen Spannungen bis 1000V. Das Naturlatex ist höchst isolierend und schützt den Träger vor elektrischen Entladungen durch den Körper. Die Flexibilität des Handschuhs bietet einen angenehmen Tragekomfort und ein gutes Tastgefühl. Der Handschuh ist getestet auf Störlichtbogenschutz der Klasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest). Die Kombination aus uvex arc protect g1 und uvex power protect V1000 ist getestet auf Störlichtbogenschutz der Klasse 2 nach EN 61482-1-2.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Special articles
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Naturlatex
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Ohne Fütterung
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex power protect V1000
Produkttyp:
Elektrikerhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
rot
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh größe 10, gummi handschuh, gummihandschuh rot, arbeitshandschuhe, 6098, 60840
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,26*
€ 52,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.