Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix 3003 60665 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066507
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066507
EAN/GTIN:
     810001799120
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Helix® Serie ,3003 von HexArmor® ist ein komplett schwarzer, nahtloser Handschuh mit branchenführendem Stoßschutz an allen Fingern außer dem Zeigefinger für ausgezeichnetes Tastgefühl bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren auf dem Handrüc
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
7
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix 3003
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe, Impacthandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.