Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 Größe 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6064805
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6064805
EAN/GTIN:
     812013027802
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Rig Lizard® 2090X von HexArmor® verfügt über eine hohe Schnitt- und Durchstichfestigkeit, einen IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz mit High-Flex-Design in Signalfarbe sowie über einen verstärkten Daumensattel-Besatz für langlebigeren Schutz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
5
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon, Elast
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Rig Lizard® 2090X
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6055, 60648
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.