Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Chrome SLT™ 4070 60609 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6060908
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6060908
EAN/GTIN:
     812013029059
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Chrome SLT® 4070 Handschuhe von HexArmor® verfügen über eine Handinnenfläche aus Kunstleder mit Vinylnoppen und einen Stoßschutz am Handrücken. Gleichzeitig sorgt das Design für unübertroffenen Tragekomfort, Beweglichkeit und Schutz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe, mit Protektoren auf dem Handrücken
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Kunstleder, High Performance Polyethylen (HPPE)
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Chrome SLT™ 4070
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.